4582447134679 TB枠なし黒板 テンポスドットコム 73434299

TB枠なし黒板

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し3日以内出荷とは
寸法(mm)W450×H750
内容量1個注文コード73434299品番4582447134679
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

おすすめポイント:マーカーもチョークも使える2Wayタイプ
枠がないので、壁面の空いているスペースによって繋げても使えます。
表面マット仕上げ!
フック金具付き!

寸法(mm)
W450×H750
厚さ(mm)
19
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする