本体
Ace Pro 2専用に設計された取り外し可能な189°ウルトラワイドレンズで、アクションシーンや風景撮影を圧倒的にダイナミックに仕上げられる高性能アクセサリーです。通常レンズと比べて縦方向36%・横方向32%も広い視野を確保でき、より没入感のある迫力の映像表現が可能になります。装着はシリコンガードを外し、付属レンチで標準レンズガードを取り外してからレンズをねじ込むだけの簡単ステップ。付属のシリコンキャップやブラシ、レンズクロスで撮影前後のメンテナンスも手軽です。