CINSABWA Mic Air(送信機:マイク 1台+受信機 1台) insta360 73436155

本体

CINSABWA Mic Air(送信機:マイク 1台+受信機 1台) insta360 73436155
CINSABWA Mic Air(送信機:マイク 1台+受信機 1台) insta360 73436155
CINSABWA Mic Air(送信機:マイク 1台+受信機 1台) insta360 73436155
CINSABWA Mic Air(送信機:マイク 1台+受信機 1台) insta360 73436155
CINSABWA Mic Air(送信機:マイク 1台+受信機 1台) insta360 73436155
CINSABWA Mic Air(送信機:マイク 1台+受信機 1台) insta360 73436155
CINSABWA Mic Air(送信機:マイク 1台+受信機 1台) insta360 73436155

Mic Air(送信機:マイク 1台+受信機 1台)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード73436155品番CINSABWA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Vlog・ライブ配信・インタビュー撮影など幅広いシーンで活躍する超軽量ワイヤレスマイクシステムです。
送信機はわずか7.9gとコイン並みに小型で、衣服に付けても存在感がなく、自然な映像作りを妨げません。
48kHz/24bitの高音質収録に加え、無指向性マイクが声をしっかり拾い、高度なノイズキャンセリングと付属ウインドシールドにより風や雑音の多い環境でもクリアな音声を確保できます。最大300mの安定したワイヤレス接続と最長10時間のバッテリーで、長時間の撮影でも安心です。

注意
※本製品の開封時のバッテリー残量は約30%です。 充電してから使用してください。
※トランスミッタを自分で分解したり、修理しようとしたりしないでください。
※本製品は周囲温度が -10℃~45℃の環境で使用してください。
※45℃以上または0℃以下の環境で充電すると、バッテリーが損傷し、使用できなくなることがあります。
※トランスミッターは、内蔵のUSB-Aケーブルで電源に接続した充電ベースに取り付けて充電します。 充電が完了したら、トランスミッターを取り外します。
※トランスミッターを落としたり、ぶつけたり、重いものを載せたりしないでください。 外観に目に見える損傷がなくても、内部の部品が損傷し、トランスミッターの性能や機能に影響する場合があります。
※トランスミッターを3か月以上使用しなかった場合、バッテリーが完全に放電した状態になる可能性があります。 トランスミッターを充電して電源を入れ、通常通り使用します。 長期間使用する予定がない場合は、バッテリーの劣化を防ぐため、半年に一度は60%まで充電してください。
※使用しないときは、風通しのよい涼しい場所で保管します。
※トランスミッターを家庭ごみと一緒に廃棄しないでください。 リサイクル業者に回収を依頼してください。
※磁気ペンダントにはストラップが付いています。 子どもは常に大人の監視の下でご使用ください。
※クリップマグネットが落下してトランスミッターに損傷を与えないよう、しっかりとクリップされていることを確認します。
※トランスミッターとその付属品は磁石を内蔵します。 干渉を防ぐため、ペースメーカーなどの機器からは離してご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする