- 色
- クロス=ネイビー、フレーム=ホワイト
- 仕様
- プッシュピン使用可、折りたたみ時パネル厚=80mm
- 材質
- パネル表面材=ポリエステル布、パネル芯材=ファルカタ合板・パーチクルボード・ペーパーハニカムコア、フレーム=樹脂押出材、連結部材=アルミ押出材・樹脂焼付塗装、脚=スチールパイプ・樹脂焼付塗装、キャスター=ナイロン双輪キャスター(一部ストッパー付)
- 質量(kg)
- 23.5
- 外寸法・幅(mm)
- 3050
- 外寸法・高さ(mm)
- 1800
- グリーン購入法
- 適合
- 外寸法・奥行(mm)
- 410
- サービス分類
- 組立・設置・取付