NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の 直動部品
NTN(エヌティーエヌ)の オイルレス素材
NTN(エヌティーエヌ)の オイルレスブッシュ
ベアリー R-ARF
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73454185
品番
R-ARF0910
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
9
外径D1(Φmm)
13
長さL(mm)
10
外径D2(Φmm)
17
面取り寸法C(mm)
0.5
寸法R(mm)
0.2以下
寸法t(mm)
2
CADデータダウンロード