NTN(エヌティーエヌ)
ベアリー R-ARF
(1件のレビュー)
内径d(Φmm)
15
3
4
5
6
7
8
9
10
12
15
20
22
25
32
35
40
45
50
外径D1(Φmm)
21
6
7
8
9
11
12
13
14
16
21
26
28
31
40
43
48
53
60
長さL(mm)
20
5
6
8
10
15
20
25
30
35
40
45
50
60
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73454212
品番
R-ARF1520
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
15
外径D1(Φmm)
21
長さL(mm)
20
外径D2(Φmm)
27
面取り寸法C(mm)
0.5
寸法R(mm)
0.2以下
寸法t(mm)
3
CADデータダウンロード