NTN(エヌティーエヌ)
ベアリー R-ARF
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内径d(Φmm)
32
3
4
5
6
7
8
9
10
12
15
20
22
25
32
35
40
45
50
外径D1(Φmm)
40
6
7
8
9
11
12
13
14
16
21
26
28
31
40
43
48
53
60
長さL(mm)
35
5
6
8
10
15
20
25
30
35
40
45
50
60
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73454273
品番
R-ARF3235
参考基準価格(税別)
¥5,210
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
32
外径D1(Φmm)
40
長さL(mm)
35
外径D2(Φmm)
48
面取り寸法C(mm)
1.0
寸法R(mm)
0.2以下
寸法t(mm)
4
CADデータダウンロード