質量(kg)8材質(本体)鋼板タイプグリル別売タイプ定格電圧(V)100定格電流(A)50Hz(強/24時間換気(弱)):0.78/0.5、60Hz(強/24時間換気(弱)):0.9/0.55定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)50Hz(強/24時間換気(弱)):78/28、60Hz(強/24時間換気(弱)):90/33騒音値(dB)50Hz(強/24時間換気(弱)):44.5/29.5、60Hz(強/24時間換気(弱)):43.5/29.5絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上有効換気量(m3/h)パイプ長さ20m時:50Hz(強/弱):490/260、パイプ長さ20m時:60Hz(強/弱):500/260、パイプ長さ30m時:50Hz(強/弱):440/240耐電圧(V/min)AC1000開放風量(m3/h)50Hz(強/24時間換気(弱)):700/350、50Hz(強/24時間換気(弱)):670/350