曜日別特売
VD-25ZX14-IN ダクト用換気扇 低騒音形 グリル別売タイプ 三菱電機 73468495

VD-25ZX14-IN ダクト用換気扇 低騒音形 グリル別売タイプ 三菱電機 73468495
VD-25ZX14-IN ダクト用換気扇 低騒音形 グリル別売タイプ 三菱電機 73468495

ダクト用換気扇 低騒音形 グリル別売タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード73468495品番VD-25ZX14-IN
参考基準価格(税別)¥77,400販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

本仕様書の特性は「十字格子タイプ」と「インテリア格子タイプ」の組み合わせです。
他のグリルとの組み合わせは別売グリルの納入仕様書をご覧ください。

質量(kg)8.6材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格電流(A)50Hz(強/24時間換気(弱)):0.8/0.57、60Hz(強/24時間換気(弱)):0.9/0.63定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)50Hz(強/24時間換気(弱)):80/57、60Hz(強/24時間換気(弱)):90/63騒音値(dB)50Hz(強/24時間換気(弱)):46/39.5、60Hz(強/24時間換気(弱)):45/38.5絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機4極風量(m3/h)50Hz(強/24時間換気(弱)):800/600、60Hz(強/24時間換気(弱)):750/570耐電圧(V/min)AC1000羽根径(Φmm)200
注意
※この換気扇は外気逆流や冷気侵入などを低減させるため、排気側に風圧式シャッターを設けています。

※風圧式シャッターでは急激なドアの開閉や外風の強い時などに、シャッターの閉じる音が聞こえる場合があります。

※スイッチにより、ランプが点灯して運転中であることが分かるものがあります。

※スイッチ(ランプ付)の仕様により、「強」・「弱」切り替えランプの点灯が薄くなったりチラついたりすることがありますが異常ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする