質量(kg)3.1材質(本体)合成樹脂風量(m3/min)50Hz/60Hz(24時間換気)195/200定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機4極定格消費電力(W)(50/60Hz)(24時間換気):19/22騒音値(dB)(50/60Hz)(24時間換気)32/32.5定格電流(A)(50/60Hz)(24時間換気)0.22/0.24有効換気量(m3/h)パイプ長さ20m時(強/24時間換気:弱):128/145、パイプ長さ30m時(強/24時間換気:弱):110/125耐電圧(V/min)AC1000羽根径(Φmm)140