曜日別特売
ES301-100 エコバッグ 日本紐釦貿易 73470306

ES301-100 エコバッグ 日本紐釦貿易 73470306
ES301-100 エコバッグ 日本紐釦貿易 73470306
ES301-100 エコバッグ 日本紐釦貿易 73470306
ES301-100 エコバッグ 日本紐釦貿易 73470306

エコバッグ

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1セット(100枚)
内容量1セット(100枚)注文コード73470306品番ES301-100
参考基準価格(税別)¥104,400販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980

横長でしっかりとしたマチ。通勤通学に最適。

入数(枚)100持ち手28cm本体寸法(cm)25×32×10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58174122
2023-06-23
用途: 通勤時等

生地も厚めで縫い目もしっかりしています。マチ幅が10cmは使い勝手が良く会社帰りに食料品を買っても膨らんでくれるので結構入ります。下部の四隅がほつれて来たらリピートします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする