ティーエフサービス
スチールラック用 落下防止ネットLOW
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
イエローxグレー
イエローxグレー
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
73471015
品番
RNL-21
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
マジックテープ仕様で支柱に巻き付けて取り付け、取り外しも簡単行えます。
収容品を取り出す際にマジックテープを緩めてネットを簡単にずらすことが出来ます。
用途
棚間の狭いラックへの取り付けや、背の低い収容品の落下防止に
色
イエローxグレー
セット内容
ネット:1枚
材質
ネット:樹脂製(PE) ベルト:樹脂製(PP) 面ファスナー:ナイロン
寸法(mm)
【ネット】1920×170
取付
2000~2060mm
支柱外幅(mm)
約120~210
耐用年数(年)
8~10