1705 現場アスリート タフ&ハード ユニワールド 73472930

パッケージ

1705 現場アスリート タフ&ハード ユニワールド 73472930
1705 現場アスリート タフ&ハード ユニワールド 73472930

現場アスリート タフ&ハード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1組(2足)タイプアンクル丈注文コード73472930品番1705
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

W着圧による疲労軽減、かかとホールド、高通気、幅広設計、ゴム跡がつかない履き口で一日中快適な履き心地。

仕様カカト付5本指ブラックタイプアンクル丈サイズ(cm)25.0~27.0素材綿・ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする