CEN6-45T2 6畳用シーリングライト調光タイプ 東京メタル 73474348

メイン画像

CEN6-45T2 6畳用シーリングライト調光タイプ 東京メタル 73474348
CEN6-45T2 6畳用シーリングライト調光タイプ 東京メタル 73474348
CEN6-45T2 6畳用シーリングライト調光タイプ 東京メタル 73474348

6畳用シーリングライト調光タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード73474348品番CEN6-45T2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

使用する部屋を選ばないシンプルなシーリングライトです。10段階調光機能付きでシーンや好みに合わせた明るさでの使用が可能。リモコンにメモリボタンを搭載し、設定しておくことで次に使用する時設定した明るさで点灯します。

付属品リモコン材質樹脂、鉄寸法(mm)Φ450×高さ119質量(g)820定格電圧(V)AC10050/60Hz定格消費電力(W)22全光束(Lm)3300定格寿命(時間)40000機能調光10段階、お休みタイマー、メモリボタン、常夜灯光源色昼白色(5000K)設置方式引き掛けシーリング式演色指数(Ra)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする