曜日別特売
JVAW60 ScreenCast Mini Duo WirelessDisplayAdapter for MobileDevices j5 create 73477175

※サンプル画像

JVAW60 ScreenCast Mini Duo WirelessDisplayAdapter for MobileDevices j5 create 73477175
JVAW60 ScreenCast Mini Duo WirelessDisplayAdapter for MobileDevices j5 create 73477175
JVAW60 ScreenCast Mini Duo WirelessDisplayAdapter for MobileDevices j5 create 73477175
JVAW60 ScreenCast Mini Duo WirelessDisplayAdapter for MobileDevices j5 create 73477175
JVAW60 ScreenCast Mini Duo WirelessDisplayAdapter for MobileDevices j5 create 73477175
JVAW60 ScreenCast Mini Duo WirelessDisplayAdapter for MobileDevices j5 create 73477175
JVAW60 ScreenCast Mini Duo WirelessDisplayAdapter for MobileDevices j5 create 73477175
JVAW60 ScreenCast Mini Duo WirelessDisplayAdapter for MobileDevices j5 create 73477175
JVAW60 ScreenCast Mini Duo WirelessDisplayAdapter for MobileDevices j5 create 73477175
JVAW60 ScreenCast Mini Duo WirelessDisplayAdapter for MobileDevices j5 create 73477175

ScreenCast Mini Duo WirelessDisplayAdapter for MobileDevices

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
73477175
品番
JVAW60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

JVAW60 は、USB-C 端子を搭載したスマートフォン、タブレット、ノートPCの画面を、ワイヤレスで HDMI 対応ディスプレイへ簡単にミラーリングできる送受信機セットです。
プラグ&プレイに対応しており、煩わしいネットワーク設定やアプリのインストールは一切不要。
設定不要・Wi-Fi不要で、すぐに使える簡単接続。
挿すだけで誰でもすぐに使用できます。
USB-C送信機を接続するだけで、映像出力と充電ポートからの7.5W給電を同時に行えます。
Windows、macOS、iOS、iPadOS、Android に対応しており、幅広いデバイスでそのままご使用いただけます。
送信機と受信機の組み合わせにより、最大1080pフルHDの高画質表示と、最大約30m(障害物のないオープンスペースでの理論値)のワイヤレス伝送を実現します。
2.4GHz/5GHzのデュアルバンド無線に対応しており、電波干渉に強く、より安定した映像伝送が可能です。
TikTok、Facebook、Instagram などの縦向きアプリも大画面で楽しめます。
家庭での写真・動画視聴、オフィスでのプレゼンテーション、学校での授業など、さまざまなシーンで活躍します。
日本国内の TELEC 認証取得済み。
※ご注意:iPhone 16e/17e/iPhone AirはDP Alt Mode非対応です。

仕様
【ホスト(パソコンと接続側)】送信機TX:USB-C(オス)、USB-C給電ポート(メース)、受信機RX:HDMI(オス)、USB-A給電端子(オス)
セット内容
送信機TX、受信機RX、60cm USB Type-A延長ケーブル、クイックインストール、保証書
性能
Wi-Fi規格:IEEE 802.11ac(2.4GHz/5GHz)、通信距離:約30メートル (無障害物の環境)、HDCP:HDCP 1.4、消耗電力:5V 500mA
材質
プラスチック(ホワイト/オレンジ)
質量(g)
受信機:約31 送信機:約11
外形寸法
送信機:77.5(W)×13.3(H)×31(D)mm、受信機:18.89(W)×9.45(H)×37.1(D)mm / ケーブル長60cm
最大解像度
1920 × 1080 @ 60Hz、1280 × 720 @ 60Hz
保証期間
2年
給電方式
送信機:バスパワー(端末から給電されるので別途で電源を用意不要です)。 受信機:セルフパワー(5V1A以上のUSBポートやUSB充電器に挿して使用してください)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする