カーボーイ
伸びる台車用グリップテープ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1セット(2枚)
注文コード
73477200
品番
GRT3856GR
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
安全クッション:クッショングリップ
トラスコ品番
7162476
長さ(mm)
560
厚さ(mm)
0.8
色
グリーン