LEHZ16K2-6-S3C5173 LEHZ Series 電動グリッパ2爪タイプ SMC 73478119

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEHZ Series 電動グリッパ2爪タイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個注文コード73478119品番LEHZ16K2-6-S3C5173
参考基準価格(税別)¥80,030販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980
仕様標準仕様ストローク(mm)6サイズ16形式2爪タイプ取付け方法ねじ取付形軸数軸数:単軸用、仕様:標準仕様リード線基本形プロトコル通信:パラレル入力(NPN)RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータケーブル種類標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)3I/Oケーブル長さ(m)3モータサイズ基本形モータケーブル取出方向基本形 (左側面取出)フィンガオプション基本形(開閉方向タップ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする