曜日別特売
107-0312 ニトリルゴム手袋 オートメンテグローブ ブラック 粉なし 50枚入 TAKUMI WORKS(タクミワークス) 73478171

 

107-0312 ニトリルゴム手袋 オートメンテグローブ ブラック 粉なし 50枚入 TAKUMI WORKS(タクミワークス) 73478171
107-0312 ニトリルゴム手袋 オートメンテグローブ ブラック 粉なし 50枚入 TAKUMI WORKS(タクミワークス) 73478171
107-0312 ニトリルゴム手袋 オートメンテグローブ ブラック 粉なし 50枚入 TAKUMI WORKS(タクミワークス) 73478171
107-0312 ニトリルゴム手袋 オートメンテグローブ ブラック 粉なし 50枚入 TAKUMI WORKS(タクミワークス) 73478171
107-0312 ニトリルゴム手袋 オートメンテグローブ ブラック 粉なし 50枚入 TAKUMI WORKS(タクミワークス) 73478171
107-0312 ニトリルゴム手袋 オートメンテグローブ ブラック 粉なし 50枚入 TAKUMI WORKS(タクミワークス) 73478171
107-0312 ニトリルゴム手袋 オートメンテグローブ ブラック 粉なし 50枚入 TAKUMI WORKS(タクミワークス) 73478171

ニトリルゴム手袋 オートメンテグローブ ブラック 粉なし 50枚入

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズS
内容量1箱(50枚)注文コード73478171品番107-0312
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

破れにくく手全体にフィットします。
ダイヤモンドグリップ加工で滑りにくくしています。
ニトリルゴムなので、油に強い耐性があります。
タッチスクリーン対応です。
指先までしっかりダイヤモンドグリップ加工です。

用途
機械整備に!
油作業に!
農業・園芸作業に!
サイズ
S
幅(cm)
8.5
全長(cm)
24
注意
※ニトリルゴム(NBR)は製造工程上、±3mm程度の寸法変動が起こりますが製造許容範囲としております。
※薬品・溶剤・油の種類等によっては、膨張したり、浸透したりする場合がありますので確認の上注意してご使用ください。
※この製品は産業用の手袋です。医療行為には使用しないでください。
※この手袋は1回限りの使い捨てです。繰り返し使用すると破れ等が生じますので使用しないでください。
※品質保持のため保管温度は25℃以下で保管してください。また、開封後は直射日光を避けて保管してください。
※体質により湿疹・かぶれ等をおこす事があります。異常が認められた場合、手袋の使用を中止し医師に相談してください。
※使用状況によってはグリップ力が落ちることがありますので注意してご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-27
用途: 車の整備作業
自動車・二輪車・自転車関連業

車の修理工場で、整備の際に使用しています。
凹凸加工があるので滑りにくく、丈夫なので使いやすいのでリピ購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする