99446 鉄人の刃 板金職人 アイウッド 73479735

99446 鉄人の刃 板金職人 アイウッド 73479735
99446 鉄人の刃 板金職人 アイウッド 73479735

鉄人の刃 板金職人

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
73479735
品番
99446
参考基準価格(税別)¥9,810販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

特殊刃型で軽くキレイにバリがなく切断。薄板・板金用

用途
角スパン・ガルバリウム鋼板・金属サイディング等
刃数
60
厚さ(mm)
1.2
適合材
角スパン・ガルバリウム鋼板・金属サイディング等
外径(mm)
150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする