クロダルマ
半袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
オレンジ
ダークネイビー
ネイビー
ブルー
サイズ
S
3L
4L
5L
L
LL
M
S
SS
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73488899
品番
26911
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
落ち着いた格子柄のデザインが、清潔感のある印象を演出します。軽くて通気性やストレッチ性に優れた、制電糸入りの快適素材を採用した半袖ポロです。
色
ネイビー
サイズ
S
胸囲(cm)
94
着丈(cm)
65
裄丈(cm)
42.5
素材
複合繊維100%(ポリエステル100%)(天竺)