曜日別特売
26911 半袖ポロシャツ クロダルマ 73489039

26911 半袖ポロシャツ クロダルマ 73489039
26911 半袖ポロシャツ クロダルマ 73489039

半袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色オレンジ
サイズ5L
内容量1着注文コード73489039品番26911
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

落ち着いた格子柄のデザインが、清潔感のある印象を演出します。軽くて通気性やストレッチ性に優れた、制電糸入りの快適素材を採用した半袖ポロです。

色
オレンジ
サイズ
5L
胸囲(cm)
130
着丈(cm)
78
裄丈(cm)
52.5
素材
複合繊維100%(ポリエステル100%)(天竺)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする