曜日別特売
26912 ボタンダウン半袖ポロシャツ クロダルマ 73489170

26912 ボタンダウン半袖ポロシャツ クロダルマ 73489170
26912 ボタンダウン半袖ポロシャツ クロダルマ 73489170

ボタンダウン半袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ブルー
サイズLL
内容量1着注文コード73489170品番26912
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

環境に配慮しながら、着心地や使い心地の快適さを追求した繊維を使用しています。制電糸を採用することで機能性をさらに高めた、おしゃれなボタンダウン仕様の半袖ポロです。

色
ブルー
サイズ
LL
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
72
素材
ポリエステル75%、複合繊維(ポリエステル)25%(天竺)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする