クロダルマ
ボタンダウン半袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
チャコールグレー
ネイビー
ブラック
ブルー
サイズ
M
3L
4L
5L
L
LL
M
S
SS
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73489231
品番
26912
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
環境に配慮しながら、着心地や使い心地の快適さを追求した繊維を使用しています。制電糸を採用することで機能性をさらに高めた、おしゃれなボタンダウン仕様の半袖ポロです。
色
ネイビー
サイズ
M
胸囲(cm)
100
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
68
素材
ポリエステル75%、複合繊維(ポリエステル)25%(天竺)