クロダルマ
半袖ジャンパー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1着
サイズ
S
色
ブラック
注文コード
73490326
品番
268981
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
裏PUコーティングを施した、シンプルなデザインのユニフォームです。背中にプリントを入れることができるため、オリジナルユニフォームの作成も可能です。
色
ブラック
サイズ
S
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
64
素材
ポリエステル100%(裏PUコーティング)
注意
※ファン、バッテリーは別売りです。