曜日別特売
268981 半袖ジャンパー クロダルマ 73490351

268981 半袖ジャンパー クロダルマ 73490351
268981 半袖ジャンパー クロダルマ 73490351
268981 半袖ジャンパー クロダルマ 73490351

半袖ジャンパー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1着サイズLブラック注文コード73490351品番268981
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

裏PUコーティングを施した、シンプルなデザインのユニフォームです。背中にプリントを入れることができるため、オリジナルユニフォームの作成も可能です。

ブラックサイズL胸囲(cm)124肩幅(cm)47袖丈(cm)25着丈(cm)68素材ポリエステル100%(裏PUコーティング)
注意
※ファン、バッテリーは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする