曜日別特売
AV412 ワークベスト(EFウェア) クロダルマ 73493020

AV412 ワークベスト(EFウェア) クロダルマ 73493020
AV412 ワークベスト(EFウェア) クロダルマ 73493020

ワークベスト(EFウェア)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1着サイズMフォースブラック注文コード73493020品番AV412
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

暑さに備えた、現場仕様の設計です。送風構造と遮熱素材を組み合わせ、夏場の作業環境を考慮しています。ベストタイプならではの動きやすさで、作業効率を妨げません。快適性と実用性を両立し、夏の現場を支える一着です。

フォースブラックサイズM胸囲(cm)120肩幅(cm)45着丈(cm)66素材ポリエステル100%(三層ボンディング遮熱素材)
注意
※ファン、バッテリーは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする