クロダルマ
ワーク半袖ブルゾン(EFウェア)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1着
サイズ
M
色
フォースブラック
注文コード
73493135
品番
AV413
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
快適性を妥協しない設計です。半袖仕様で動きやすく、送風構造により衣服内の快適性を確保します。作業時の使いやすさを考えたポケット配置とディテール設計が、日々の現場作業をサポートします。
色
フォースブラック
サイズ
M
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
66
素材
ポリエステル100%(三層ボンディング遮熱素材)
注意
※ファン、バッテリーは別売りです。