曜日別特売
AV413 ワーク半袖ブルゾン(EFウェア) クロダルマ 73493178

AV413 ワーク半袖ブルゾン(EFウェア) クロダルマ 73493178
AV413 ワーク半袖ブルゾン(EFウェア) クロダルマ 73493178

ワーク半袖ブルゾン(EFウェア)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1着サイズ4Lフォースブラック注文コード73493178品番AV413
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

快適性を妥協しない設計です。半袖仕様で動きやすく、送風構造により衣服内の快適性を確保します。作業時の使いやすさを考えたポケット配置とディテール設計が、日々の現場作業をサポートします。

フォースブラックサイズ4L胸囲(cm)144肩幅(cm)57袖丈(cm)27着丈(cm)74素材ポリエステル100%(三層ボンディング遮熱素材)
注意
※ファン、バッテリーは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする