曜日別特売
63632 ストロンガーチェーンロック Φ6 DAYTONA(デイトナ) 73495138

63632 ストロンガーチェーンロック Φ6 DAYTONA(デイトナ) 73495138
63632 ストロンガーチェーンロック Φ6 DAYTONA(デイトナ) 73495138
63632 ストロンガーチェーンロック Φ6 DAYTONA(デイトナ) 73495138
63632 ストロンガーチェーンロック Φ6 DAYTONA(デイトナ) 73495138
63632 ストロンガーチェーンロック Φ6 DAYTONA(デイトナ) 73495138
63632 ストロンガーチェーンロック Φ6 DAYTONA(デイトナ) 73495138

ストロンガーチェーンロック Φ6

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
長さ(m)2
内容量1個注文コード73495138品番63632
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

デイトナ「ストロンガーロックシリーズ」に、待望の 6mmチェーンモデル が新登場。
熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止。
持ち運びしやすくツーリング時の携帯にも便利なΦ6mmチェーンを採用。
ロックボディは、金属製の本体を 高級感のある樹脂カバー で覆い、車体を傷つけにくい仕様。デザイン性と耐久性を両立させています。
カギは2本付属し、普段使いに安心のセキュリティを提供します。

用途
持ち運びしやすいΦ6mmチェーンで、ツーリング時の携帯にも便利
熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止
樹脂カバー付きロックボディにより、車体への傷付きを軽減
ロックとチェーンが一体式だから、2ピースに分かれない。ロック解除時の手間を省く
長さ(m)
2
チェーン径(Φmm)
6
注意
※ ロックを装着したまま車両を移動しないでください。
※ 盗難を完全に防ぐものではありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用タイヤロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする