曜日別特売

導電シリコーンシート EC-BH

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1箱(5枚)
厚さ(mm)3±0.25
内容量1箱(5枚)注文コード73497366品番EC-300BH(W300)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
用途一般用仕様成形方法:シート成形品・モールド成形品・押出し成形品厚さ(mm)3±0.25寸法(mm)300×300比重1.17(23℃)伸び(%)(切断時)250難燃性UL94:V-0引張強度(MPa)5.2硬さ(デュロメータA)65外観黒色熱伝導率(W/mk)0.57圧縮永久歪(%)20(15℃×22h)反撥弾性(%)54危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)7体積抵抗率(Ω・m)0.05
注意
※直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所に保管してください。
※溶剤や油分などが付着すると変質し、特性が低下する恐れがありますのでご注意ください。
※装着面のゴミ・汚れ・水分・油分を綺麗に取り除いてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする