曜日別特売
11198 KOWA 竹バケ 白毛 インダストリーコーワ 73497393

KOWA 竹バケ 白毛

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード73497393品番11198
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289
形状筋違全長(mm)220種類刷毛毛丈(mm)30材質(柄部)材質(毛)山羊毛、豚毛主な用途油性用、ニス用、水性用毛色白色玉厚(mm)11刷毛幅(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする