曜日別特売
19547 KOWA 万能用ハケ特等 インダストリーコーワ 73498057

KOWA 万能用ハケ特等

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
刷毛幅(mm)50
毛丈(mm)44
内容量1本注文コード73498057品番19547
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469
形状筋違種類刷毛毛丈(mm)44材質(毛)化繊主な用途万能用(多用途)毛色白色玉厚(mm)16刷毛幅(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73498048
2021-07-10
用途: テーブル補修塗装
建設業・工事業

はけが固いので塗料のノリがあまりよくないですもう少し柔らかいのがいいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする