※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
インダストリーコーワ
KOWA 万能用ハケ特等
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
刷毛幅(mm)
70
70
30
50
毛丈(mm)
45
45
40
44
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73498066
品番
19548
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
形状
筋違
種類
刷毛
毛丈(mm)
45
材質(毛)
化繊
主な用途
万能用(多用途)
毛色
白色
玉厚(mm)
16
刷毛幅(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応