OEM品質クラスのフラッグシップモデル、X3シリーズ、H4オールインワンモデル。
専用フィラメント型LED による抜群の明るさとワイドな配光。
明暗ムラのない完全配光、色温度6500Kの美しい青白光を照射。高い視認性で夜間走行に安心と安全を提供。
伝統と信頼の3つのテクノロジーによって実現した全光束6000lm!!優れた放熱性によりトップクラスの明るさと完全配光を両立。
ドライバーユニットをバルブ後方スペースにビルトインしたオールインワン設計により、わずらわしいドライバーユニットの固定や配線の取り回しは不要。
長寿命・低ノイズを実現した新開発SEPIC方式*定電流ドライバーユニット採用。 12V車/24V車共通で装着可能!
ハイビームインジケーター点灯回路内蔵し、正常に作動。(※一部低年式車除く)
自動車メーカーの品質基準に準拠した各種試験を実施。安心の3年保証付き。