減圧弁 GD-41N(B/0.1-0.25) 水道法基準適合品

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃7日以内出荷とは
Cv値0.6
内容量1台注文コード73504186品番GD-41N(B)
参考基準価格(税別)¥141,000販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
¥84,980

水道法基準適合品
省スペース、省資源
耐食性、耐久性向上
密閉構造の為、ダイヤフラムが破損しても外部漏れなし
冷温水・SCS製・ねじ込み

質量(kg)
1.1
Cv値
0.6
口径(A)
20
種別
直動式
材質
本体:SCS14A、弁体・弁座:特殊FKM・SCS、弁棒:SUS、ダイヤフラム:耐熱合成ゴム&PTFE(接液部PTFE貼り)
形式
直動式
寸法L(mm)
85
呼び径
15A (1/2") ~ 25A (1")
寸法H(mm)
136
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-606
最高温度(℃)
90
接続
JIS Rc
一次側圧力(MPa)
0.07 ~ 2.0以下
適合流体
冷温水
最大減圧比
10 : 1
適合温度(℃)
5~90
二次側圧力(MPa)
0.02 ~ 0.5
最小差圧(MPa)
0.05
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする