安全弁 AL-301 蒸気用 要部SUS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃8日以内出荷とは
設定圧力(MPa)0.2
寸法H1(mm)108
質量(kg)5
内容量1台注文コード73508621品番AL-301-20-0.2
参考基準価格(税別)¥70,400販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

減圧後の安全リリーフ弁
小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁
要部ステンレス製
密閉形・要部SUS

質量(kg)
5
寸法L(mm)
90
寸法H1(mm)
108
設定圧力(MPa)
0.2
口径(A)
20
種別
安全弁・リリーフ弁
材質
本体:FCD450、弁箱・ばね箱:FCD450、弁体・弁座:SUS
形式
揚程式、安全リリーフ弁
呼び径
15A (1/2") ~ 50A (2")
最高温度(℃)
220
接続
JIS 10KFF
適合流体
蒸気
適合圧力(MPa)
0.05 ~ 1.6 (※適用圧力1.0を超える場合はJIS16KFFフランジとなります。)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする