ヨシタケ
安全弁 AL-301 蒸気用 要部SUS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
設定圧力(MPa)
0.3
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
寸法H1(mm)
108
108
115
質量(kg)
6.2
4.7
5
6.2
8.6
8.8
12.6
全60種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73508727
品番
AL-301-25-0.3
参考基準価格(税別)
¥69,400
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
減圧後の安全リリーフ弁
小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁
要部ステンレス製
密閉形・要部SUS
種別
安全弁・リリーフ弁
材質
本体:FCD450、弁箱・ばね箱:FCD450、弁体・弁座:SUS
質量(kg)
6.2
形式
揚程式、安全リリーフ弁
寸法L(mm)
90
呼び径
15A (1/2") ~ 50A (2")
最高温度(℃)
220
接続
JIS 10KFF
寸法H1(mm)
108
設定圧力(MPa)
0.3
適合流体
蒸気
適合圧力(MPa)
0.05 ~ 1.6 (※適用圧力1.0を超える場合はJIS16KFFフランジとなります。)
口径(A)
25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
配管工事を支える補助部材