曜日別特売
EJ-4310 エコジャバラ 第一大宮 73515621

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エコジャバラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
内容量
1セット(20枚)
注文コード
73515621
品番
EJ-4310
販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
¥68,980

軽量で丈夫なポリプロピレン製。
工場内端材や、100%リサイクル材を使用し環境に優しい製品
ジャバラ状で、養生もしやすく、EJ-4310は3wayで使用用途も多様化。

用途
柱・角部の養生、接触キズ・衝撃対策に。
材質
PP中空・PE
厚さ(mm)
5
寸法(mm)
5×430×1000H
質量(kg)
0.45
色
青
品番
EJ-4310
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする