曜日別特売
D7021 ソフトプライオボックス 15 DANNO(ダンノ) 73521948

サンプル画像

ソフトプライオボックス 15

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
73521948
品番
D7021
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

マジックテープ付き、ソフトタイプのプライオボックス。軽量なので積み替え、持ち運びも楽々。屋内用。

材質
発泡ポリエチレン、PVC
質量(kg)
3.4
耐荷重(kg)
100
寸法(cm)
73×90×15

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,500/税込¥3,850
北海道地方数量1につき¥4,200/税込¥4,620
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする