Y30106100 Y30106100 調整座金 (2.3mm) SHIMANO(シマノ) 73521997

Y30106100 Y30106100 調整座金 (2.3mm) SHIMANO(シマノ) 73521997
Y30106100 Y30106100 調整座金 (2.3mm) SHIMANO(シマノ) 73521997
Y30106100 Y30106100 調整座金 (2.3mm) SHIMANO(シマノ) 73521997

Y30106100 調整座金 (2.3mm)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード73521997品番Y30106100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥113
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73521997
2021-08-02
用途: リム穴の都合でロードハブ(OLD=130mm)使用時に
その他業種

使用するフレームのリアエンド幅が135mmなので、
中空シャフトを交換しロックナット内側左右に各1枚挿入しました。
なお、左軸間座t=2.5mmは内径が中空シャフトより少し大きめの様で
購入したものの使いませんでした。
在り難いスモールパーツです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする