曜日別特売
36775 HDMI 2.1 Type-A極細ケーブル LINDY 73525457

36775 HDMI 2.1 Type-A極細ケーブル LINDY 73525457
36775 HDMI 2.1 Type-A極細ケーブル LINDY 73525457
36775 HDMI 2.1 Type-A極細ケーブル LINDY 73525457
36775 HDMI 2.1 Type-A極細ケーブル LINDY 73525457
36775 HDMI 2.1 Type-A極細ケーブル LINDY 73525457
36775 HDMI 2.1 Type-A極細ケーブル LINDY 73525457
36775 HDMI 2.1 Type-A極細ケーブル LINDY 73525457
36775 HDMI 2.1 Type-A極細ケーブル LINDY 73525457
36775 HDMI 2.1 Type-A極細ケーブル LINDY 73525457
36775 HDMI 2.1 Type-A極細ケーブル LINDY 73525457

HDMI 2.1 Type-A極細ケーブル36775

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
73525457
品番
36775
参考基準価格(税別)¥3,309販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

長さ0.5mのHDMI 2.1Type-Aケーブルです。 HDMI協会発行の認証シール付です。 HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3に対応です。 Ultra High Speedケーブル,48G超高速通信速度に対応です。 最大10K@120Hzの超高解像度に対応します。 8K@120Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応しています。 HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3に対応しています。 Dynamic HDR、eARC、VRR、ALLM、QFT、QMSに対応。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 直径2.8mm極細のワイヤー、特別に設計されており、インテリア、配線、持ちやすさ、保管に便利です。 高品質のクロムメッキにより、EMI電磁障害を大幅に軽減し、信号の減衰を軽減し、高級感が溢れています。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。

色
グレー
形
円形
規格
【線材】38AWG
材質(シース)
【外部被覆】PVC
対応
【伝送速度】48Gbps
最大解像度
10240×4320@120Hz/7680×4320@120Hz/7680×4320@60Hz/4096×2160@120Hz/3840×2160@120Hz/4096× 2160@60Hz/3840×2160@60Hz/1080p 3D
コネクタ
前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オス
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
C1020(無酸素銅)
線径(mm)
2.8
色深度
【最大】16 bit
遮蔽
錫メッキ銅編組シールド、85%をカバー
注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする