曜日別特売
37601 HDMI 2.1 Type-Aケーブル LINDY 73525500

37601 HDMI 2.1 Type-Aケーブル LINDY 73525500
37601 HDMI 2.1 Type-Aケーブル LINDY 73525500
37601 HDMI 2.1 Type-Aケーブル LINDY 73525500
37601 HDMI 2.1 Type-Aケーブル LINDY 73525500
37601 HDMI 2.1 Type-Aケーブル LINDY 73525500
37601 HDMI 2.1 Type-Aケーブル LINDY 73525500
37601 HDMI 2.1 Type-Aケーブル LINDY 73525500

HDMI 2.1 Type-Aケーブル37601

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
73525500
品番
37601
参考基準価格(税別)¥5,736販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

長さ1mのHDMI 2.1Type-Aケーブルです。 HDMI2.1認証済、専用QRコードを取得済です。 HDMI協会発行の認証シール付です。 Ultra High Speedケーブル、48G超高速通信速度に対応してます。 最大10K@120Hzの超高解像度に対応します。 8K@120Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応しています。 HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3に対応しています Dynamic HDRに対応しています。 eARC/VRR/ALLM/QFT/QMSに対応しています。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。

仕様
【バージョン】HDMI 2.1
色
グレー
形
円形
規格
【線材】30AWG
対応
【伝送速度】48Gbps
最大解像度
10240×4320@120Hz/7680×4320@120Hz/4096×2160@120Hz/3840×2160@120Hz/4096×2160@60Hz/3840 ×2160@60Hz/1080p 3D
材質(カバー)
PVC
コネクタ
前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オス
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
C1020(無酸素銅)
線径(mm)
6
遮蔽
錫メッキ銅編組シールド、カバー率85%
注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする