37872 HDMI 2.0 Type-Aケーブル LINDY 73525545

37872 HDMI 2.0 Type-Aケーブル LINDY 73525545
37872 HDMI 2.0 Type-Aケーブル LINDY 73525545
37872 HDMI 2.0 Type-Aケーブル LINDY 73525545
37872 HDMI 2.0 Type-Aケーブル LINDY 73525545
37872 HDMI 2.0 Type-Aケーブル LINDY 73525545
37872 HDMI 2.0 Type-Aケーブル LINDY 73525545
37872 HDMI 2.0 Type-Aケーブル LINDY 73525545

HDMI 2.0 Type-Aケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
73525545
品番
37872
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

長さ2mのHDMI 2.0Type-Aケーブルです。 HDMI2.0の規格に準拠してます。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 コネクタはクロームメッキを加工し、スタイリッシュ感と同時に不要なノイズを遮断しています。 オーディオリターンチャンネル(ARC)、オーディオとビデオを同時に送信できます。 8K@60Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応します。(型番:37870-37874のみ) 4K@60Hz解像度に対応、1080p 3Dとの下位互換性があります。 ケーブルは高度のシールドされており、ノイズを抑制するフェライトコアは必要がありません。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。

仕様
【バージョン】HDMI 2.0
グレー
円形
規格
【線材】30AWG(0.5~2m)、28AWG(3m~5m)、26AWG(7.5m)
材質(シース)
【外部被覆】PVC
対応
【伝送速度】600MHz/18Gbps
最大解像度
7680×4320@60Hz/4096×2160@120Hz/3840×2160@120Hz(赤表示は型號37870-37874のみ)/4096×2160@60Hz/3840×2160@60Hz/1080p 3D
コネクタ
前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オス
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
錫メッキ銅
線径(mm)
6.5(0.5~2m)、7.3(3m~5m)、8.5(7.5m)
遮蔽
AI-MG編組シールド、カバー率85%
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする