曜日別特売
NRS-1LED LEDライト レッドスター WING ACE 73527365

LEDライト レッドスターNRS-1LED

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73527365
品番
NRS-1LED
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

使い易くて持ち運び便利!3W LED 1灯。

用途
夜間作業、非常時等
仕様
防滴
材質
ABS樹脂・PP・PS
本体質量(g)
275
連続使用
約21時間
使用電池
単1乾電池×4本(別売り)
本体サイズ(mm)
約W120×H105×D175
明るさ
約230ルーメン
照射距離(m)
160
エコロジー商品
省エネ
注意
※電池別売り

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする