MAD MAX(マッドマックス)
ISO33mm ステンレス製ナットキャップ フロント リア兼用 高さ50mm シルバー デコキャップ 10個セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
73529375
品番
MM74-0017-01
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ホイールナットに被せるだけで足元を簡単ドレスアップ!
ステンレス製で錆にも強く耐久性に優れています。
フロント、リア兼用となります。
ISOホイール対応の33mmナットキャップです。
材質
ステンレス
形状
丸型
色
シルバー
高さ(mm)
50
適合ナット
33mm
主な適合車種
汎用
注意
※41mmナットには適合致しませんので事前にナットサイズの確認をお願い致します。またホイールからハブボルトの先端迄が50mm以上ある場合はリア用としてご使用なれない場合が御座います。
※ISOホイールナットキャップは、33mm(約32.8mm)が適合となります。32mm(約31.8mm)には適合致しません。お買い求め前に、事前にサイズを必ずお確かめください。