SLASH
前開ヤッケ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
サイズ
LL
M
L
LL
3L
4L
色
ブラック
グレー
ネイビー
ブラック
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73529815
品番
650
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
色
ブラック
サイズ
LL
胸囲(cm)
126
混率(%)
ポリエステル:100(撥水加工)
着丈(cm)
77
裄丈(cm)
88
色番
6