曜日別特売

婦人 あぐりパンツ LA-02

婦人 あぐりパンツ LA-02 - 弘進ゴム婦人 あぐりパンツ LA-02 - 弘進ゴム婦人 あぐりパンツ LA-02 - 弘進ゴム婦人 あぐりパンツ LA-02 - 弘進ゴム婦人 あぐりパンツ LA-02 - 弘進ゴム

農業、園芸作業に最適な女性用ポリエステルパンツ。
水をはじいて汚れにくい撥水生地を使用。約110gの軽量設計で軽くて快適な着心地。

素材
ポリエステル100%(水をはじきやすいアクリルコーティングはっ水加工)
内容量
1着
全6種類を絞り込む
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
質量(g)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77798765H0317EN-2LLベージュLL11072L/S:128/58
オープン
¥989
¥1,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
77798781H0317EN-1LベージュL10070L/S:124/56
オープン
¥989
¥1,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
77798790H0317EM-0MグレーM9068L/S:118/54
オープン
¥989
¥1,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
77798799H0317EM-1LグレーL10070L/S:124/56
オープン
¥989
¥1,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
77798808H0317EN-0MベージュM9068L/S:118/54
オープン
¥989
¥1,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
77798817H0317EM-2LLグレーLL11072L/S:128/58
オープン
¥989
¥1,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする