弘進ゴム
婦人 あぐりヤッケ LA-01
農業、園芸作業に最適な女性用ヤッケ。
水をはじいて汚れにくい撥水生地を使用。約140gの軽量設計で軽くて快適な着心地。6色展開で豊富なカラーバリエーション。
素材
ポリエステル100%(水をはじきやすいアクリルコーティングはっ水加工)
内容量
1着
全18種類を絞り込む
色
選択してください
イエロー
カーキ
グリーンソーダ
パープルシャワー
フラワーレッド
ブーケブルー
サイズ
L
LL
M
胸囲(cm)
102
105
108
18種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
質量(g)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77798589
H0317EF-2LL
フラワーレッド
LL
140
108
47
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77798598
H0317EI-1L
グリーンソーダ
L
130
105
45
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77798607
H0317EH-2LL
パープルシャワー
LL
140
108
47
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77798616
H0317EG-1L
ブーケブルー
L
130
105
45
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77798625
H0317EI-2LL
グリーンソーダ
LL
140
108
47
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77798641
H0317EF-1L
フラワーレッド
L
130
105
45
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77798650
H0317EI-0M
グリーンソーダ
M
120
102
43
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77798659
H0317EJ-0M
カーキ
M
120
102
43
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77798668
H0317EK-2LL
イエロー
LL
140
108
47
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77798677
H0317EJ-2LL
カーキ
LL
140
108
47
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77798686
H0317EG-2LL
ブーケブルー
LL
140
108
47
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77798695
H0317EH-0M
パープルシャワー
M
120
102
43
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77798711
H0317EK-0M
イエロー
M
120
102
43
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77798720
H0317EJ-1L
カーキ
L
130
105
45
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77798729
H0317EH-1L
パープルシャワー
L
130
105
45
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77798738
H0317EG-0M
ブーケブルー
M
120
102
43
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77798747
H0317EF-0M
フラワーレッド
M
120
102
43
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77798756
H0317EK-1L
イエロー
L
130
105
45
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください