曜日別特売
CSB02-D 超収納ベッド宮有り ダブル アイリスオーヤマ 73534311

 

CSB02-D 超収納ベッド宮有り ダブル アイリスオーヤマ 73534311
CSB02-D 超収納ベッド宮有り ダブル アイリスオーヤマ 73534311
CSB02-D 超収納ベッド宮有り ダブル アイリスオーヤマ 73534311
CSB02-D 超収納ベッド宮有り ダブル アイリスオーヤマ 73534311
CSB02-D 超収納ベッド宮有り ダブル アイリスオーヤマ 73534311
CSB02-D 超収納ベッド宮有り ダブル アイリスオーヤマ 73534311
CSB02-D 超収納ベッド宮有り ダブル アイリスオーヤマ 73534311
CSB02-D 超収納ベッド宮有り ダブル アイリスオーヤマ 73534311
CSB02-D 超収納ベッド宮有り ダブル アイリスオーヤマ 73534311
CSB02-D 超収納ベッド宮有り ダブル アイリスオーヤマ 73534311
CSB02-D 超収納ベッド宮有り ダブル アイリスオーヤマ 73534311

超収納ベッド宮有り ダブル

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
色ナチュラル
内容量1台注文コード73534311品番CSB02-D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

チェストベッド業界No.1の引出容量。使いづらいフリースペースを減らし引き出し容量にこだわった設計。小物を置いたり、充電ができるコンセント付きの宮棚。上部の手掛け仕様で簡単に引き出せる。フット引き出しはキャスター付き。サイド引き出しは奥まで引き出せるフルスライドレールです。

色
ナチュラル
材質
パーチ、LVL、金属レール
質量(g)
153000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1400×2131×795
収納容量(L)
786.4
引出し
556.4L
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする