ニュートリー
ソフティアS スタンドパウチ1.2kg
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
73536386
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,131
販売価格(税込)
¥3,346
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
基本タイプのとろみ材
ダマにならず すばやく溶けます
成分
エネルギー:292kcal、たんぱく質:0.5g、脂質:0g、糖質:60.5g、食物繊維:23.8g、食塩相当量:3.9g
内容量(kg)
1.2